Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THK LINEAR-KUGELLAGER LM6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
THK LINEAR-KUGELLAGER LM6
THK LINEAR-KUGELLAGER LM6
Artikel-Nr.:
     1955B-39976827472
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     LM6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
THK LINEAR-KUGELLAGER LM6
Innen 6 mm
Außen 12 mm
Breite 19 mm
Gewicht 0,008 kg
Material Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung keine, offenes Lager
Temperaturbereich -30 bis +80 °C
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich

THK LINEAR-KUGELLAGER LM6
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LM6
Werksnummer:
10191663
Gewicht netto Kg:
0,008000
Gewicht brutto Kg:
0,008000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
LINEAR-KUGELLAGER
Weitere Suchbegriffe: thk linearlager, führungslager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 11,87*
€ 17,47*
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 12,42*
€ 19,20*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 13,67*
€ 19,83*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.