Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIM KEGELROLLENLAGER JW4549/JW4510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIM KEGELROLLENLAGER JW4549/JW4510
TIM KEGELROLLENLAGER JW4549/JW4510
Artikel-Nr.:
     1955B-39976825945
Hersteller:
     Tim
Herst.-Nr.:
     JW4549/JW4510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
TIM KEGELROLLENLAGER JW4549/JW4510
Innen 45 mm
Außen 95 mm
Breite 29 mm
Gewicht 0,924 kg
EAN 53893652863
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Käfig Stahlblechkäfig
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

TIM KEGELROLLENLAGER JW4549/JW4510
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
JW4549/JW4510
Werksnummer:
10140354
Gewicht netto Kg:
0,924000
Gewicht brutto Kg:
0,924000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
KEGELROLLENLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.351,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.436,75*
€ 5.279,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.413,42*
€ 5.251,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.366,76*
€ 5.196,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.351,21*
€ 5.177,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.