Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK KEGELROLLENLAGER 30209J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK KEGELROLLENLAGER 30209J
NSK KEGELROLLENLAGER 30209J
Artikel-Nr.:
     1955B-39976824889
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     30209J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager nsk
kegelrollenlager
NSK KEGELROLLENLAGER 30209J
Innen 45 mm
Außen 85 mm
Breite 2075 mm
Gewicht 0,477 kg
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig Stahlblechkäfig
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

NSK KEGELROLLENLAGER 30209J
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
30209J
Werksnummer:
10090506
Gewicht netto Kg:
0,477000
Gewicht brutto Kg:
0,477000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
KEGELROLLENLAGER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 4,90*
ab € 12,55*
€ 17,99*
5 Tage
14
€ 4,30*
ab € 15,99*
€ 24,30*
Lager 1955
14
Frei Haus
ab € 1.061,68*
€ 1.138,09*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.138,09*
€ 1.354,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.114,92*
€ 1.326,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.078,63*
€ 1.283,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.070,38*
€ 1.273,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.062,43*
€ 1.264,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1.061,68*
€ 1.263,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.