Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIM KEGELROLLENLAGER L44613


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIM KEGELROLLENLAGER L44613
TIM KEGELROLLENLAGER L44613
Artikel-Nr.:
     1955B-39976824858
Hersteller:
     Tim
Herst.-Nr.:
     L44613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
TIM KEGELROLLENLAGER L44613
Außen 51986 mm
Breite 12,7 mm
Gewicht 0,066 kg
EAN 53893294254
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang nur Außenring (Cup)
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

TIM KEGELROLLENLAGER L44613
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
L44613
Werksnummer:
10086714
Gewicht netto Kg:
0,066000
Gewicht brutto Kg:
0,066000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
KEGELROLLENLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.233,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.430,84*
€ 4.082,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.405,96*
€ 4.053,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.299,69*
€ 3.926,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.247,49*
€ 3.864,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.233,02*
€ 3.847,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.