Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK KEGELROLLENLAGER 32324J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK KEGELROLLENLAGER 32324J
NSK KEGELROLLENLAGER 32324J
Artikel-Nr.:
     1955B-39976824843
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     32324J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager nsk
kegelrollenlager
NSK KEGELROLLENLAGER 32324J
Innen 120 mm
Außen 260 mm
Breite 90,5 mm
Gewicht 2115 kg
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Käfig Stahlblechkäfig
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

NSK KEGELROLLENLAGER 32324J
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
32324J
Werksnummer:
10084570
Gewicht netto Kg:
21,150000
Gewicht brutto Kg:
21,150000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
KEGELROLLENLAGER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 864,54*
€ 985,92*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.202,25*
€ 1.289,12*
Lager 1955
2
Frei Haus
ab € 57.063,03*
€ 57.151,31*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57.151,31*
€ 68.010,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57.112,04*
€ 67.963,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57.071,53*
€ 67.915,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57.063,03*
€ 67.905,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.