Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK KEGELROLLENLAGER 32310J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK KEGELROLLENLAGER 32310J
NSK KEGELROLLENLAGER 32310J
Artikel-Nr.:
     1955B-39976824836
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     32310J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager nsk
kegelrollenlager
NSK KEGELROLLENLAGER 32310J
Innen 50 mm
Außen 110 mm
Breite 4225 mm
Gewicht 1811 kg
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Käfig Stahlblechkäfig
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

NSK KEGELROLLENLAGER 32310J
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
32310J
Werksnummer:
10084558
Gewicht netto Kg:
1,811000
Gewicht brutto Kg:
1,811000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
KEGELROLLENLAGER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
€ 4,90*
ab € 31,50*
€ 43,53*
4 Tage
35
€ 4,30*
ab € 40,28*
€ 56,47*
Lager 1955
35
Frei Haus
ab € 2.674,10*
€ 2.812,16*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.812,16*
€ 3.346,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.774,61*
€ 3.301,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.713,34*
€ 3.228,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.690,90*
€ 3.202,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.674,10*
€ 3.182,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.