Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK KEGELROLLENLAGER 30212J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK KEGELROLLENLAGER 30212J
NSK KEGELROLLENLAGER 30212J
Artikel-Nr.:
     1955B-39976824814
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     30212J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager nsk
kegelrollenlager
NSK KEGELROLLENLAGER 30212J
Innen 60 mm
Außen 110 mm
Breite 2375 mm
Gewicht 0,886 kg
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Käfig Stahlblechkäfig
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

NSK KEGELROLLENLAGER 30212J
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
30212J
Werksnummer:
10084483
Gewicht netto Kg:
0,886000
Gewicht brutto Kg:
0,886000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
KEGELROLLENLAGER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 20,90*
€ 29,48*
4 Tage
9
€ 4,30*
ab € 26,77*
€ 39,31*
Lager 1955
6
Frei Haus
ab € 1.770,27*
€ 1.845,77*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.845,77*
€ 2.196,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.827,98*
€ 2.175,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.794,99*
€ 2.136,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.781,46*
€ 2.119,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.770,27*
€ 2.106,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.