Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF GELENKKOPF SA20ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF GELENKKOPF SA20ES
SKF GELENKKOPF SA20ES
SKF GELENKKOPF SA20ES
Artikel-Nr.:
     1955B-39976824756
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SA20ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge skf
gelenkauge
SKF GELENKKOPF SA20ES
Innen 20 mm
Außen 54 mm
Breite 16 mm
Gewicht 0,32 kg
EAN 7316577002594
Dichtung keine, offenes Lager
Wartung wartungspflichtige Ausführung
Gewindeart Außengewinde
Gewinderichtung Rechtsgewinde
Schmierbohrung mit Schmierbohrung
Ausführung Stahl/Stahl

SKF GELENKKOPF SA20ES
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SA20ES
Werksnummer:
10078979
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
GELENKKOPF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.446,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.659,74*
€ 3.165,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.624,01*
€ 3.122,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.524,44*
€ 3.004,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.478,31*
€ 2.949,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.446,72*
€ 2.911,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.