Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 4466100000-50 Saug- und Druckschlauch Innen-Ø 100-102 mm Außen-Ø 116,00


Menge:  Meter  
Produktinformationen
NORRES 4466100000-50 Saug- und Druckschlauch Innen-Ø 100-102 mm Außen-Ø 116,00
NORRES 4466100000-50 Saug- und Druckschlauch Innen-Ø 100-102 mm Außen-Ø 116,00
Artikel-Nr.:
     1955B-39976814708
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4466100000-50
EAN/GTIN:
     4030477114678
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Litze
Litzen
Saug- u.Druckschl. CORRUFLEX/BUNA/AS ID 102,0mm Schwarz AD 116,0mm 7,0mm L.50m Sehr flexibler PVC/NBR Saug- und Druckschlauch mit Kupferlitze zur Ableitung der elektrostatischen Aufladung. Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 306mm · Aufdruck: Corruflex / Buna / AS - Innendurchmesser mm · Bemerkung: Wir empfehlen die Montage mit Rundschnur /Bezüglich der Angabe des Überdrucks verweisen wir auf die wesentlichen Voraussetzungen zum sicheren Betrieb von Schlauchleitungen auf unserer Homepage · Betriebsdruck bei 20°C: 2,0bar · Farbe Innenseele: Schwarz · Farbe Spirale: Blau · Fertigungsart Innenseele: Glatt · Fertigungsweise Aussendecke: Leicht gewellt · Norm: EN ISO 1307:2008
Weitere Informationen:
eClassID:
40040402
HerstellerNr:
4466100000-50
Werksnummer:
8002869404
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Saug- und Druckschlauch
Ausfuehrung:
Außen-Ø 116,00 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,80*
ab € 27,62*
€ 35,29*
1 Tag
unbekannt
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 31,34*
€ 35,30*
1 Tag
420
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 32,10*
€ 36,20*
6 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 32,224*
€ 36,204*
Lager 1955
600
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 35,33*
€ 40,31*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 40,31*
€ 47,97
pro Meter
ab 100 Meter
€ 40,11*
€ 47,73
pro Meter
ab 250 Meter
€ 39,91*
€ 47,49
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 35,33*
€ 42,04
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 2.015,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.