Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.BINZEL MIG/MAG Schweißbrenner MB GRIP 240 D flüssiggekühlt 4 m Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A.BINZEL MIG/MAG Schweißbrenner MB GRIP 240 D flüssiggekühlt 4 m Standard
A.BINZEL MIG/MAG Schweißbrenner MB GRIP 240 D flüssiggekühlt 4 m Standard
A.BINZEL MIG/MAG Schweißbrenner MB GRIP 240 D flüssiggekühlt 4 m Standard
Artikel-Nr.:
     1955B-39976804756
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     023.0226
EAN/GTIN:
     4036584482471
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
MIG/MAG-Schlauchpaket
Schweißbrenner
MIG/MAG Schweißbr.MB GRIP 240 D flüssigg.4m Stand.A.Binzel ergonomischer, kurzer Handgriff mit GRIP für beste Zugänglichkeit · GRIP, Weichkomponenten im Griffbereich und Daumenstütze · hohe Griffsicherheit auch in Extremlagen · Kugelgelenk mit optimalem Bewegungsradius · ideales Handling · optimale Brennerkühlung · hohe Standzeiten · M21 nach EN 439 · zeitsparender Brennerwechsel durch das ABICOR BINZEL Zentralstecker- und buchsen-System · ergonomisch und technisch ausgereift · 100 % zuverlässig
Weitere Informationen:
eClassID:
21080301
HerstellerNr:
023.0226
Werksnummer:
1204740631
Länge netto mm:
520,00
Breite netto mm:
380,00
Höhe netto mm:
80,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
MIG/MAG Schweißbrenner
Ausfuehrung:
4 m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
3
€ 5,99*
ab € 144,14*
€ 177,07*
5 Tage
2
€ 4,90*
ab € 141,55*
€ 177,09*
1 Tag
1
€ 8,50*
ab € 146,51*
€ 178,33*
€ 4,95*
ab € 146,23*
€ 182,67*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 152,73*
€ 184,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,07*
€ 210,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,36*
€ 197,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,22*
€ 182,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,22*
€ 179,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,14*
€ 171,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABICOR BINZEL
142.0003
ab € 0,60*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
145.0080
ab € 2,03*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
145.0128
ab € 3,32*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
145.0047
ab € 2,13*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0256
ab € 0,54*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0855
ab € 0,97*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0062
ab € 0,54*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0008
ab € 0,23*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0059
ab € 0,24*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0253
ab € 0,20*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
023.0228
ab € 39,49*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
122.0005
ab € 1,79*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
122.0007
ab € 2,45*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
122.0009
ab € 2,47*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
122.0031
ab € 2,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.