Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtführungen 1-1,2mm 3m blk Seele blk A.BINZEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1204740732
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     122.0031
EAN/GTIN:
     4036584117670
Suchbegriffe:
Drahtführungsspirale
Drahtführungsseele
PTFE-Seele
drahtführungsseele 3m
Seele blank Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: blank · Außen-Ø: 4,5mm · passend für: MB 240 D/MB 401 D/MB 501 D · Innen-Ø: 2mm
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
1-1,2 mm
Schlauchpaketlänge:
3 m
Marke:
A.BINZEL
Ausführung:
Seele blank
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ptfe seele, binzel drahtführungsspirale, Drahtführung, Drahtführungen, Drahtführungsspiralen, MIG/MAG Brenner, Seelen, Spirale
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
76
1
€ 5,50*
ab € 1,69*
€ 2,57*
25 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,41*
2 Tage
3
1
€ 6,95*
ab € 2,42*
€ 3,54*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 2,33*
€ 3,54*
Lager 1319
7 Tage
6
1
€ 8,95*
ab € 3,42*
€ 5,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABICOR BINZEL
131,0001
ab € 0,56*
Zubehör
ABICOR BINZEL
165,0008
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.