Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009124700120080 Zylinderschraube DIN 912/ISO 4762 Innen-6-kant M 12 x 80 8.8 gal


Menge:  Packung  
Produktinformationen
009124700120080 Zylinderschraube DIN 912/ISO 4762 Innen-6-kant M 12 x 80 8.8 gal
009124700120080 Zylinderschraube DIN 912/ISO 4762 Innen-6-kant M 12 x 80 8.8 gal
Artikel-Nr.:
     1955B-39976803674
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009124700120080
EAN/GTIN:
     4051427333352
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschraube DIN 912/ISO 4762 Innen-6-kant M 12x80 8.8 gal Zn 25St. FH DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Fachhandel - Abmessung: M 12 x 80 VE=FS (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 00912.470· Normart: DIN 912
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
009124700120080
Werksnummer:
8000810090
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8 galv. verzinkt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
12
€ 5,99*
ab € 8,3575*
€ 11,8275*
1 Tag
unbekannt
€ 5,50*
ab € 10,8225*
€ 15,0725*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,8275*
€ 14,07473
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,7075*
€ 13,93193
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,0975*
€ 13,20603
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,7875*
€ 12,83713
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,2875*
€ 12,24213
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,3575*
€ 9,94543
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3343* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.