Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912/ISO 4762 Innen-6-kant M 12x80 8.8 gal Zn 25St. FH


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
009124700120080 Zylinderschraube DIN 912/ISO 4762 Innen-6-kant M 12 x 80 8.8 gal
009124700120080 Zylinderschraube DIN 912/ISO 4762 Innen-6-kant M 12 x 80 8.8 gal
Artikel-Nr.:
     1498C-8000810090
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009124700120080
EAN/GTIN:
     4051427333352
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Fachhandel - Abmessung: M 12 x 80 VE=FS (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 00912.470· Normart: DIN 912
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
8,8
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
300
25
€ 5,99*
ab € 0,3383*
€ 0,4683*
4 Tage
210
25
€ 5,59*
ab € 0,3573*
€ 0,4973*
Lager 1498
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 0,4325*
€ 0,6025*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 0,6025*
€ 0,71698
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,5925*
€ 0,70508
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 0,5625*
€ 0,66938
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,5425*
€ 0,64558
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,5225*
€ 0,62178
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,4325*
€ 0,51468
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,4325* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 15,0625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.