Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELYSEE 21101-0 Funktions-Troyer COVELO Größe S graumelange/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELYSEE 21101-0 Funktions-Troyer COVELO Größe S graumelange/schwarz
ELYSEE 21101-0 Funktions-Troyer COVELO Größe S graumelange/schwarz
ELYSEE 21101-0 Funktions-Troyer COVELO Größe S graumelange/schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-39976802647
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     21101-0
EAN/GTIN:
     4025888382358
Suchbegriffe:
Fleece-Pullover
Fleece-Shirt
Fleecepullover
Fleeceshirt
ELYSEE 21101-0 Funktions-Troyer COVELO Größe S graumelange/schwarz Obermaterial: 95% Polyester, 5% Elastan · Einsatz: 100% Polyester, ca. 210 g/m² · atmungsaktives, leichtes und schnell trocknendes Material · weiche Fleece-Innenseite mit Karostruktur sorgt für ein sehr angenehmes Tragegefühl · kann als wärmende erste oder als zweite leichte Schicht getragen werden · YKK® Reißverschlüsse · verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspel vorn und reflektierendem Aufdruck hinten · weicher Kinnschutz · moderner Schnitt · abgerundeter Saum · zertifiziert nach EN 13758-2 · wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+ · 1 Brusttasche mit Reißverschluss · Anschaffung förderbar durch die BG BAU Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 210g/m²
Weitere Informationen:
eClassID:
40010302
HerstellerNr:
21101-0
Werksnummer:
8001748681
Länge netto mm:
400,00
Breite netto mm:
300,00
Höhe netto mm:
200,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Funktions-Troyer
Ausfuehrung:
graumelange/schwarz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 18,78*
€ 26,39*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 19,42*
€ 26,54*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 19,62*
€ 26,67*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 19,71*
€ 26,94*
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,26*
€ 27,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.