| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976690244 Herst.-Nr.: 0-S(46/48) EAN/GTIN: 4025888382358 |
| |
|
| | |
| ELYSEE 21101-0 *COVELO* FUNKTIONS-TROYER ELYSEE® GRAU MELANGE/SCHWARZ Norm: EN 13758-2 Obermaterial: 95% Polyester, 5% Elasthan Einsatz: 100% Polyester Gewicht: ca.210 g/m² Farbe: grau melange/schwarz Größen: XS-3XL • atmungsaktives, leichtes und schnell trocknendes Material • weiche Fleece-Innenseite mit Karostruktur sorgt für ein sehr angenehmes Tragegefühl • kann als wärmende erste oder als zweite leichte Schicht getragen werden • YKK® Reißverschlüsse • verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspel vorn und reflektierendem Aufdruck hinten • weicher Kinnschutz • moderner Schnitt • abgerundeter Saum • wichtiger UV-Schutz mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+ • Anschaffung förderbar durch die BG BAU • 1 Brusttasche mit Reißverschluss Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 0-S(46/48) | Werksnummer: | 21101-0 | Gewicht netto Kg: | 0,500000 | Gewicht brutto Kg: | 0,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,73* | € 26,39* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,49* | € 26,53* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 19,50* | € 26,66* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 19,85* | € 26,92* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,20* | € 27,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|