Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zarges 826297 Führungsbeschlag zu Holm 68 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     1955B-39976800914
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     826297
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckleiter
Haushaltsleiter
Klappleiter
Kombileiter
Zarges 826297 Führungsbeschlag zu Holm 68 x 25 mm
Weitere Informationen:
Werksnummer:
826297
Länge netto mm:
143,00
Breite netto mm:
72,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,139000
Länge brutto mm:
143,00
Breite brutto mm:
72,00
Höhe brutto mm:
40,00
Gewicht brutto Kg:
0,139000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
1
€ 5,45*
ab € 10,83*
€ 15,60*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,83*
€ 15,60*
4 Tage
9
6
Frei Haus
ab € 10,85*
€ 16,07*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 11,71*
€ 16,85*
6 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 14,76*
€ 20,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.