Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zarges 40310 Nichtfärbende Leiternschuhe (Satz) für Holm 48 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zarges 40310 Nichtfärbende Leiternschuhe (Satz) für Holm 48 x 25 mm
Zarges 40310 Nichtfärbende Leiternschuhe (Satz) für Holm 48 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976799356
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40310
EAN/GTIN:
     4003866403103
Suchbegriffe:
Fussstopfen Leiter
Leiterfussstopfen
Leiterfußset
Leiternschuhe
Zarges 40310 Nichtfärbende Leiternschuhe (Satz) für Holm 48 x 25 mm Schutz vor dunklen Abrieben bei empfindlichen Böden. Kann nachträglich an Leitern mit Außenschuhe angebracht werden. 1 Satz = 2 Stück.
Weitere Informationen:
Werksnummer:
40310
Länge netto mm:
65,00
Breite netto mm:
57,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,051000
Länge brutto mm:
65,00
Breite brutto mm:
57,00
Höhe brutto mm:
35,00
Gewicht brutto Kg:
0,051000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 15,02*
€ 21,79*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,17*
€ 21,99*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 15,61*
€ 22,52*
4 Tage
11
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,09*
€ 22,65*
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 16,56*
€ 23,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.