Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEVASTAR SOFT 052012 Handreinigung Pevastar SOFT 2,5 l silikon- und lösemittelfr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PEVASTAR SOFT 052012 Handreinigung Pevastar SOFT 2,5 l silikon- und lösemittelfr
PEVASTAR SOFT 052012 Handreinigung Pevastar SOFT 2,5 l silikon- und lösemittelfr
PEVASTAR SOFT 052012 Handreinigung Pevastar SOFT 2,5 l silikon- und lösemittelfr
Artikel-Nr.:
     1955B-39976798954
Hersteller:
     PEVASTAR SOFT
Herst.-Nr.:
     052012
EAN/GTIN:
     4027894055424
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Handreinigung Pevastar SOFT 2,5l silikon- u.lösemittelfrei Flasche PEVASTAR SOFT Der konzentrierte Handreiniger mit besonders guter Hautverträglichkeit zur Entfernung von starken Verschmutzungen wie Ölen, Fetten, Stäuben, etc. · mit natürlichen Reibemitteln · Walnussschalenmehl als Reibemittel · pH-hautneutral · silikon- und lösemittelfrei · dermatologisch an sensibler Haut mit "sehr gut" getestet · Anwendungsbereich: Entfernt effektiv starke Verschmutzungen wie z.B. Öle, Fette Schmierstoffe, Stäube, verschiedene Farben, Druckfarben etc., Einsatz in diversen Industriebereichen · auch für sensible Haut geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Reinigungsbereich: Hautreinigung
Weitere Informationen:
eClassID:
30021404
HerstellerNr:
052012
Werksnummer:
9000473278
Länge netto mm:
280,00
Breite netto mm:
240,00
Höhe netto mm:
285,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Handreinigung
Ausfuehrung:
silikon- und lösemittelfrei
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,56*
€ 14,52*
1 Tag
143
1
pro Stück
€ 3,95*
ab € 10,69*
€ 14,59*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,70*
€ 14,60*
4 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,29*
€ 14,62*
Lager 1955
55
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,31*
€ 15,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
1 Stück enthält 2,5 Liter (ab € 4,524* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paul Voormann
052012
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.