Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PETEC 90220 Schraubensicherungslack rot 20 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
PETEC 90220 Schraubensicherungslack rot 20 ml
PETEC 90220 Schraubensicherungslack rot 20 ml
PETEC 90220 Schraubensicherungslack rot 20 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976791887
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     90220
EAN/GTIN:
     4013558902203
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubensicherungslack
Sicherungslack
petec schraubensicherungslack 20 ml...
schraubensicherungslack
Zum Signieren und Plombieren. gute Haftung sehr schnelle Trocknungszeit zum optischen Sichern zur Dokumentation von sicherheitsrelevanten Schrauben und Einstellschrauben für z. B. Montage- und Fertigungsbetriebe beständig gegen Wasser, Kraftstoff, Öl und viele weitere Chemikalien Einsatzbereich: Zur optischen Kennzeichnung von sicherheitsrelevanten Schrauben und Muttern an Maschinen, Bremsen, Fahrwerk / Radaufhängung, Lenksystemen u.v.m. Zur optischen Kennzeichnung von sicherheitsrelevanten Schrauben und Muttern an Maschinen, Bremsen, Fahrwerk / Radaufhängung, Lenksystemen u.v.m. Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C. Schraubverbindung mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten. PETEC Schraubensicherungslack gut schütteln und auf die zu markierende Stelle aufbringen. (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
90220
Werksnummer:
90220
Länge netto mm:
27,00
Breite netto mm:
27,00
Höhe netto mm:
27,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Rot

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: schraubensicherungslack rot
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,25*
€ 7,59*
1 Tag
174
6
€ 4,90*
ab € 6,69*
€ 8,86*
1 Tag
174
6
€ 7,90*
ab € 6,69*
€ 8,86*
1 Tag
174
6
Frei Haus
ab € 6,76*
€ 8,95*
2 Tage
1000
6
€ 6,99*
ab € 6,7705*
€ 8,9605*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 7,59*
€ 9,03
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 7,38*
€ 8,78
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 6,96*
€ 8,28
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 6,54*
€ 7,78
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Flasche
1 Flasche enthält 0,02 Liter (ab € 262,50* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
90120
ab € 5,26*
Ähnlich
Petec
93005
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.