Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PETEC 74050 Hochleistungs PTFE- Spray, transparent 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PETEC 74050 Hochleistungs PTFE- Spray, transparent 500 ml
PETEC 74050 Hochleistungs PTFE- Spray, transparent 500 ml
PETEC 74050 Hochleistungs PTFE- Spray, transparent 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976791817
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     74050
EAN/GTIN:
     4013558740508
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Haftspray
Antihaftspray
PTFE-Spray
ptfe-spray 500ml
Schmutzabweisendes Trockenschmiermittel auf PTFE-Basis mit Silikonanteilen für Anwendungen ohne Schmutzgefahr. Hervorragend geeignet für Schmierarbeiten wie z. B. Sitzlaufschiene, Gurt, Türfangband, Schloss, quietschende Seitenscheiben, Türgummis u.v.m. Schmier-, Trenn- & Gleitmittel Trockenschmierung, kein Verölen beseitigt Quietschgeräusche für viele Materialien geeignet sehr gute Haftung wasserabweisend hochdruckbeständig nicht elektrisch leitend verlängert die Lebensdauer von Teilen beständig gegen Wasser, Salzwasser, leichte Säuren und Basen 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar Schmutzabweisendes Trockenschmiermittel auf PTFE-Basis mit Silikonanteilen für Anwendungen ohne Schmutzgefahr. Hervorragend geeignet fur Schmierarbeiten wie z. B. Sitzlaufschiene, Gurt, Türfangband, Schloss, quietschende Seitenscheiben, Türgummis u.v.m. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Oberfläche gegebenenfalls reinigen. PETEC Hochleistungs-PTFE-Spray gleichmäßig auf die Schmierstelle sprühen. Das Mittel kann sich bei dicken Schichten weiß verfärben. Eigenprüfung der Materialverträglichkeit erforderlich. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
74050
Werksnummer:
74050
Länge netto mm:
65,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
240,00
Gewicht netto Kg:
0,301000
Gewicht brutto Kg:
0,301000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Translucent

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: anti haftspray
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 2,275*
€ 2,99*
6 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 2,895*
€ 4,205*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,785*
€ 3,31415
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,715*
€ 3,23085
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,655*
€ 3,15945
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,275*
€ 2,70725
pro Stück
1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 4,55* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 35,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
1080
ab € 16,71*
Ähnlich
Petec
70510
ab € 2,62*
Ähnlich
Petec
70520
ab € 2,74*
Ähnlich
Petec
70530
ab € 2,62*
Ähnlich
Petec
70850
ab € 1,64*
Ähnlich
Petec
71250
ab € 1,675*
Ähnlich
Petec
72050
ab € 2,10*
Ähnlich
Petec
72650
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.