Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petec 72650 BATTERIEPOL - SCHUTZLACK SPRAY, 150ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petec 72650 BATTERIEPOL - SCHUTZLACK SPRAY, 150ML
Petec 72650 BATTERIEPOL - SCHUTZLACK SPRAY, 150ML
Petec 72650 BATTERIEPOL - SCHUTZLACK SPRAY, 150ML
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976791795
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     72650
EAN/GTIN:
     4013558726502
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Metall-Schutzlack
Rostschutzlack
metall-schutzlack blau
metall schutzlack
Zur Wartung von Batteriepolen, Polklemmen und sonstigen Steckverbindungen. Zum Schutz vor Korrosion, Witterungseinflüssen und Batteriesäure. Verhindert Übergangswiderstände und Spannungsverlust. versiegelt langfristig erhöht die Lebensdauer der Batterie dauerhafter und temperaturbeständiger Schutz silikonfrei Zur Wartung von Batteriepolen, Polklemmen und sonstigen Steckverbindungen. Zum Schutz vor Korrosion, Witterungseinflüssen und Batteriesäure. Verhindert Übergangswiderstände und Spannungsverlust. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Batteriepol und Batteriepolklemmen gründlich reinigen und montieren. Anschließend mit PETEC Batteriepol-Schutzlack einsprühen und versiegeln. Nicht auf Lack sprühen! Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
72650
Werksnummer:
72650
Länge netto mm:
52,00
Breite netto mm:
52,00
Höhe netto mm:
145,00
Gewicht netto Kg:
0,126000
Gewicht brutto Kg:
0,126000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 3,71*
€ 5,00*
7 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 4,78*
€ 6,88*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
1 Stück enthält 0,15 Liter (ab € 24,73334* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 60,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
1080
ab € 16,62*
Ähnlich
Petec
70510
ab € 2,61*
Ähnlich
Petec
70520
ab € 2,75*
Ähnlich
Petec
70530
ab € 2,61*
Ähnlich
Petec
70850
ab € 1,64*
Ähnlich
Petec
71250
ab € 1,685*
Ähnlich
Petec
72050
ab € 2,11*
Ähnlich
Petec
74050
ab € 2,285*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.