Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petec 72550 DPF REINIGER SPRAY 400ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petec 72550 DPF REINIGER SPRAY 400ML
Petec 72550 DPF REINIGER SPRAY 400ML
Petec 72550 DPF REINIGER SPRAY 400ML
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976791794
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     72550
EAN/GTIN:
     4013558725505
Sicherheitsdatenblatt
Zum Lösen von Verschmutzungen und Reinigen des Dieselpartikelfilters.  löst und entfernt Kohlenstoff-und Ascheablagerungen reinigen ohne DPF Demontage schnell und effektiv verbessert die Abgaswerte und verhindert Leistungsverlust silikonfrei inklusive 60 cm Sprühsonde 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar Zum Lösen von Verschmutzungen und Reinigen des Dieselpartikelfilters. Auch zur Reinigung des Abgasrückführungsventils. Motor und Auspuffsystem abkühlen lassen (max. 50°C). Dose vor Gebrauch gut schütteln. Kindergesicherten Deckel beidseitig drücken, in Pfeilrichtung abziehen und die Sprühsonde aufbringen. Die 60 cm Sprühsonde des PETEC Dieselpartikelfilter-Reinigers durch den ausgebauten Temperatur- oder Drucksensor einführen. Den Reiniger so lange in Richtung des Dieselpartikelfilters sprühen (max. 2 Minuten) bis es den Schaum aus der Sensoröffnung drückt. Dabei den Druck der Spraydose durch schütteln konstant halten. Die benötigte Menge muss auf das jeweilige DPF-System angepasst werden. Der Schaum gewährleistet eine gleichmäßige Verteilung. Nach 5 Minuten  Einwirkzeit den Reiniger nochmals ca. 30 Sekunden sprühen. Bei hartnäckigen Ablagerungen kann der Vorgang im Abstand von 1 Minute beliebig oft wiederholt werden. Nach der Anwendung den Sensor montieren und den Reiniger 30 Minuten einwirken lassen. Anschließend den Motor starten und 10 Minuten im Leerlauf bei Standgas laufen lassen. Die Regenerationsphase des Filters wird durch eine anschließende 20-minütige Fahrt eingeleitet. Weitere Vorgehensweise abhängig von den Fahrzeugherstellerangaben. Eventuell Fehlerspeicher löschen. Nicht auf offenliegende Sensoren, Platinen und sonstige elektronische Bauteile sprühen. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
72550
Werksnummer:
72550
Länge netto mm:
80,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
240,00
Gewicht netto Kg:
0,428000
Gewicht brutto Kg:
0,428000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Weiß

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 6,65*
€ 8,45*
7 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 8,53*
€ 11,72*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
1 Stück enthält 0,4 Liter (ab € 16,625* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 101,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
70060
ab € 2,15*
Ähnlich
Petec
71550
ab € 4,59*
Ähnlich
Petec
72450
ab € 2,04*
Ähnlich
Petec
80450
ab € 1,1075*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.