Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PETEC 70060 Bremsenreiniger Spray 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PETEC 70060 Bremsenreiniger Spray 500 ml
PETEC 70060 Bremsenreiniger Spray 500 ml
PETEC 70060 Bremsenreiniger Spray 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976791755
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     70060
EAN/GTIN:
     4013558700601
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsenreiniger
bremsenreiniger 500ml spraydose
bremsenreiniger
bremsenreiniger 500ml
Zum schnellen Reinigen und Entfetten von Trommel- und Scheibenbremsen, Bremsenzubehör und Kupplungsteilen. Auch zur Reinigung von stark verölten und verschmutzten Motoren- und Maschinenteilen. sehr gute Reinigungswirkung, entfettet gründlich, wirkt und trocknet schnell acetonfrei universell einsetzbar, sehr gutes Eindringvermögen multifunktionell schnell wirkend rückstandsfrei nicht korrosiv, greift Gummi- und Kunststoffteile nicht an 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar Zum schnellen Reinigen und Entfetten von Trommel- und Scheibenbremsen, Bremsenzubehör und Kupplungsteilen. Auch zur Reinigung von stark verölten und verschmutzten Motoren- und Maschinenteilen. Dose vor Gebrauch gut schütteln. PETEC Bremsenreiniger im Abstand von ca. 20 cm auf die verunreinigte Fläche sprühen und mit einem sauberen Tuch abwischen. Bei starker Verschmutzung Vorgang mehrfach wiederholen. Eigenprüfung der Materialverträglichkeit erforderlich. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
70060
Werksnummer:
70060
Länge netto mm:
65,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
240,00
Gewicht netto Kg:
0,345000
Gewicht brutto Kg:
0,345000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Transparent

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
3
1
€ 5,99*
ab € 2,15*
€ 3,80*
21 Tage
85
12
€ 6,95*
ab € 2,73*
€ 4,28*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 4,30* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
71550
ab € 4,60*
Ähnlich
Petec
72450
ab € 2,05*
Ähnlich
Petec
72550
ab € 6,68*
Ähnlich
Petec
80450
ab € 1,1075*
Ähnlich
Petec
94405
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.