| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976791784 Herst.-Nr.: 71550 EAN/GTIN: 4013558715506 |
| |
|
| | |
| Hochdruckbeständiges Langzeitschmiermittel mit sehr hoher Haftung, auch unter extremer Belastung. Das kriechfähige Schmier- und Korrosionsschutzmittel dient zur dauerhaften Schmierung von Lagern, Scharnieren, Gelenken, Gestängen, Umlenkhebeln, Spindeln, Führungen, Gleitschienen, Türbolzen, O-Ringen, Ketten, Drahtseilen und allen Teilen, die hohem Druck, Stößen und Schwingungen ausgesetzt sind. Langzeitschmierung hochviskoses Fett mit hervorragenden Dämpfungseigenschaften extreme Haftung hochdruckbeständig enorme Kriechfähigkeit schützt vor Oxydation & Korrosion silikonfrei spritz- und salzwasserbeständig Vario-Sprühkopf für punktuelle und flächige Anwendungen 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar Hochdruckbeständiges Langzeitschmiermittel mit sehr hoher Haftung, auch unter extremer Belastung. Das kriechfähige Schmier- und Korrosionsschutzmittel dient zur dauerhaften Schmierung von Lagern, Scharnieren, Gelenken, Gestängen, Umlenkhebeln, Spindeln, Führungen, Gleitschienen, Türbolzen, O-Ringen, Ketten, Drahtseilen und allen Teilen, die hohem Druck, Stößen und Schwingungen ausgesetzt sind. Dose vor Gebrauch gut schütteln. PETEC Haftschmierspray im Abstand von ca. 20 cm auf die fettfreie Gleitfläche sprühen und ca. 10 Minuten einwirken lassen. Vorgang kann mehrfach wiederholt werden. Eigenprüfung der Materialverträglichkeit erforderlich. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 71550 | Werksnummer: | 71550 | Länge netto mm: | 65,00 | Breite netto mm: | 65,00 | Höhe netto mm: | 240,00 | Gewicht netto Kg: | 0,420000 | Gewicht brutto Kg: | 0,420000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Translucent |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 6 | | € 5,99* | ab € 4,59* | € 6,28* | | | | | | 7 Tage | | | 6 | | € 6,95* | ab € 5,90* | € 8,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,05 Liter (ab € 91,80* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 37,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|