Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICA 30800 Pica Dry Metal-Set sortiert für Metallarbeiten (Anreißnadel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PICA 30800 Pica Dry Metal-Set sortiert für Metallarbeiten (Anreißnadel)
PICA 30800 Pica Dry Metal-Set sortiert für Metallarbeiten (Anreißnadel)
PICA 30800 Pica Dry Metal-Set sortiert für Metallarbeiten (Anreißnadel)
Artikel-Nr.:
     1955B-39976790170
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     30800
EAN/GTIN:
     4260056159657
Suchbegriffe:
Anreißnadel
Reißnadel
Markierwachsstift
Trockenmarker
PICA 30800 Pica Dry Metal-Set sortiert für Metallarbeiten (Anreißnadel) mit Anreißnadel aus HartmetallWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 70mm· Inhalt: 1x 3030 Pica-Dry® Longlife Automatic Pen1x HM-Anreißnadel· Höhe: 20mm
Weitere Informationen:
eClassID:
24241601
HerstellerNr:
30800
Werksnummer:
4000872038
Länge netto mm:
235,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
20,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pica Dry Metal-Set
Weitere Suchbegriffe: Wachsmarkierstift, trockenmarker
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 10,03*
€ 15,53*
1 Tag
150
€ 5,45*
ab € 10,68*
€ 15,68*
3 Tage
107
€ 5,99*
ab € 11,02*
€ 16,26*
1 Tag
102
€ 5,59*
ab € 11,10*
€ 16,34*
Lager 1955
145
€ 5,99*
ab € 11,30*
€ 17,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.