| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976790004 Herst.-Nr.: 37373 2 EAN/GTIN: 4003318373732 |
| |
|
| | |
| Fenstergriff FG300 B AL0125 Alu.braun abschl.ABUS abschließbar · der Griff schließt mittels Druckzylinder und Wendeschlüssel · speziell zur Sicherheit von Kindern · für Fenster aus Aluminium, Holz oder Kunststoff · universeller Einsatz dank verstellbarem Vierkantstift · DIN 18267 Klasse 2 Weitere technis Weitere Informationen: | | eClassID: | 23240301 | HerstellerNr: | 37373 2 | Werksnummer: | 3000280317 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Fenstergriff |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 28,39* | € 39,05* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,97* | € 39,07* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 29,40* | € 39,27* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 29,63* | € 39,55* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 31,27* | € 41,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|