| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1252090 Herst.-Nr.: 37373 EAN/GTIN: 4003318373732 |
| |
|
| | |
| Einsetzbar an handelsüblichen Fenstern anstelle des Fenstergriffs. Auch als Kindersicherung geeignet. Verschluss des Fenstergriffs über den Druckzylinder, Öffnen mit dem Schlüssel. Technologie: Individuell einstellbarer, gesicherter Vierkantstift. Aktivierter Druckzylinder verhindert das Öffnen des Fensters. Vierkantstift 7?mm. Schraubenabstand 43?mm. Gleichschließend 0125. Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Oberfläche: | braun | Farb-Nr.: | braun | Ausführung: | abschließbar | Modell: | FG300 B AL0125 | Prüfung: | DIN 18267 | Marke: | ABUS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ABUS, FENSTERG.ABSCHL.FG30, 4.00E+12, 37373, FG200, FG300, 3000280317 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 28,39* | € 39,05* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 27,97* | € 39,07* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 29,40* | € 39,27* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 29,63* | € 39,55* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 30,48* | € 40,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|