Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976789927 Herst.-Nr.: 3000276110 EAN/GTIN: 4015448917885 |
| |
|
| | |
| PROMAT Lenkrolle mit Totalfeststeller Rad-Ø 100 mm Tragfähigkeit 75 kg mit Anschraubplatte Rollenlager Vollgummi grau Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · Radkörper: Polypropylen schwarz · Vollgummireifen grau 85° Shore A · Rollenlager · geräuscharm · mit Plattenbefestigung · für Indoor und OutdoorWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche Gehäuse: verzinkt· Schraubloch-Ø: 9mm· Schraublochentfernung: 80/77x60mm· Plattenbreite: 80mm· Material Gehäuse: Stahlblech· Plattenlänge: 105mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 23250319 | Werksnummer: | 3000276110 | Länge netto mm: | 240,00 | Breite netto mm: | 195,00 | Höhe netto mm: | 150,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Lenkrolle mit Totalfeststeller | Ausfuehrung: | mit Anschraubplatte Rollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,07* | € 7,38* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 4,84* | € 7,41* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 5,48* | € 7,84* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 5,67* | € 8,37* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 6,06* | € 8,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|