Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle m.Festst.D.100mm Trgf.75kg m.Platte Rollenlager VG grau PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000276110
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000276110
EAN/GTIN:
     4015448917885
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
lenkrolle mit feststeller elastik 1...
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · Radkörper: Polypropylen schwarz · Vollgummireifen grau 85° Shore A · Rollenlager · geräuscharm · mit Plattenbefestigung · für Indoor und OutdoorWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche Gehäuse: verzinkt· Schraubloch-Ø: 9mm· Schraublochentfernung: 80/77x60mm· Plattenbreite: 80mm· Material Gehäuse: Stahlblech· Plattenlänge: 105mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
100 mm
Radbreite:
35 mm
Bauhöhe:
125 mm
Tragfähigkeit:
75 kg
Farbe Rolle:
grau
Material Rolle:
Vollgummi
Befestigungsart:
mit Anschraubplatte
Ausführung:
Rollenlager
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle vollgummi, Apparaterolle, Feststeller, Feststellrolle, Lenkrollen, Schwenkrolle, Transportrolle
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
18
€ 5,99*
ab € 11,49*
€ 15,80*
5 Tage
25
€ 5,99*
ab € 11,55*
€ 15,88*
5 Tage
25
€ 8,90*
ab € 11,6641*
€ 16,0441*
€ 7,95*
ab € 11,86*
€ 16,84*
3 Tage
25
€ 4,99*
ab € 12,36*
€ 17,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.