| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976789868 Herst.-Nr.: L820.B44.081.06 EAN/GTIN: 4021885131609 |
| |
|
| | |
| BS ROLLEN L820.B44.081.06 Lenkrolle Rad-Ø 80 mm Tragfähigkeit 100 kg mit Feststeller Gummi 104x80mm schwarz Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · thermoplastisches Gummirad schwarz · Radkörper Kunststoff schwarz · Rollenlager · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Farbe Rolle: schwarz· Schraublochentfernung: 84x64/76x56mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 21079101 | HerstellerNr: | L820.B44.081.06 | Werksnummer: | 3000275657 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Lenkrolle | Ausfuehrung: | mit Feststeller Gummi |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 10,61* | € 14,72* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 10,64* | € 14,78* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 11,43* | € 15,71* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 11,97* | € 16,46* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 11,97* | € 16,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|