Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.80mm Trgf.100kg m.Festst.Gum.104x80mm schwarz BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275657
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L820.B44.081.06
EAN/GTIN:
     4021885131609
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräterolle 100kg
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · thermoplastisches Gummirad schwarz · Radkörper Kunststoff schwarz · Rollenlager · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Farbe Rolle: schwarz· Schraublochentfernung: 84x64/76x56mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
80 mm
Radbreite:
32 mm
Bauhöhe:
105 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Schraubloch-Ø:
9 mm
Ausladung:
34 mm
Material Rolle:
Gummi
Ausführung:
mit Feststeller
Plattenbreite:
80 mm
Plattenlänge:
104 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, bs rollen transportgeräterolle, Rolle, Transportgerät, Transportgeräterollen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
11 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 11,35*
€ 15,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 11,55*
€ 15,74*
€ 4,95*
ab € 12,00*
€ 16,39*
€ 4,95*
ab € 12,05*
€ 16,39*
2 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 12,17*
€ 16,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.