Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Totalfeststeller, Radkörper: Kunststoff schwarz, Rollenlager, Tragfähigkeit: 100 kg, Durchmesser: 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle mit Totalfeststeller, Radkörper: Kunststoff schwarz, Rollenlager, Tragfähigkeit: 100 kg, Durchmesser: 80 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller, Radkörper: Kunststoff schwarz, Rollenlager, Tragfähigkeit: 100 kg, Durchmesser: 80 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller, Radkörper: Kunststoff schwarz, Rollenlager, Tragfähigkeit: 100 kg, Durchmesser: 80 mm
Artikel-Nr.:
     158-BD1610
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L820.B44.081.06
EAN/GTIN:
     4021885131609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräterolle 100kg
Lenkrolle mit Totalfeststeller Gabel aus Stahlblech, schwarz zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, thermoplastisches Gummi schwarz,
BS-Rollen® mit Lenkrolle und Totalfeststeller Black Line

  • mit Totalfeststeller Gabel aus Stahlblech
  • zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
  • Ø Rad: 80 mm
  • Tragkraft: 100 kg
  • Lauffläche: thermoplastischer Gummi schwarz
  • Bauhöhe: 105 mm
  • Lager: Rollenlager
  • Schraublochentf.: 84x64/76x56 mm
  • Plattengröße: 104x80 mm
  • Radbreite: 32 mm
  • Radkörper: Kunststoff schwarz
  • Ausladung: 34 mm
  • Ø Schraubloch: 9 mm

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
10,5
Raddurchmesser [cm]:
8
Produktart:
Lenkrolle
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
schwarz
Ausstattung:
Totalfeststeller
Gabel:
Stahlblech
Lager:
Rollenlager
Lauffläche:
Gummi
Radkörper:
Kunststoff
Tragfähigkeit [kg]:
100
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 11,35*
€ 15,69*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 11,49*
€ 15,78*
€ 4,95*
ab € 11,98*
€ 16,44*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 11,98*
€ 16,44*
1 Tag
unbekannt
€ 5,50*
ab € 12,12*
€ 16,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.