| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976789857 Herst.-Nr.: L810.B44.101.02 EAN/GTIN: 4021885131777 |
| |
|
| | |
| BS ROLLEN L810.B44.101.02 Bockrolle Rad-Ø 100 mm Tragfähigkeit 110 kg Bockrollen Gummi Platte L104xB80 mm Farbe Rolle hellgrau Transportgeräterolle · thermoplastisches Gummirad hellgrau · Gehäuse aus Stahlblech, schwarz · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Radkörper Kunststoff orange · Rollenlager · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Schraubloch-Ø: 9mm· Befestigungsart: mit Anschraubplatte· Schraublochentfernung: 84x64/76x56mm· Ausführung: Bockrollen Weitere Informationen: | | eClassID: | 21079101 | HerstellerNr: | L810.B44.101.02 | Werksnummer: | 3000275646 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Bockrolle | Ausfuehrung: | Bockrollen Gummi |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 7,48* | € 10,68* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,76* | € 10,95* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 7,76* | € 11,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 7,84* | € 11,14* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 8,11* | € 11,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|