Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle D.100mm Trgf.110kg Bockrollen Gum.Platte L104xB80mm Farbe Rl.hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275646
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L810.B44.101.02
EAN/GTIN:
     4021885131777
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bs rollen bockrolle a310.a85.100
Transportgeräterolle · thermoplastisches Gummirad hellgrau · Gehäuse aus Stahlblech, schwarz · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Radkörper Kunststoff orange · Rollenlager · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Schraubloch-Ø: 9mm· Befestigungsart: mit Anschraubplatte· Schraublochentfernung: 84x64/76x56mm· Ausführung: Bockrollen
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
100 mm
Radbreite:
32 mm
Bauhöhe:
128 mm
Tragfähigkeit:
110 kg
Farbe Rolle:
hellgrau
Ausladung:
34 mm
Material Rolle:
Gummi
Plattenbreite:
80 mm
Lagerung:
Rollenlager
Plattenlänge:
104 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 100 mm, Lenkrolle, Schwenkrolle, Schwerlastblockrolle, Transportgeräterollen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
€ 5,99*
ab € 7,75*
€ 10,97*
6 Tage
2
€ 5,99*
ab € 7,87*
€ 11,03*
2 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 8,31*
€ 11,65*
€ 7,95*
ab € 8,10*
€ 11,75*
5 Tage
2
€ 8,90*
ab € 8,38786*
€ 11,76786*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.