Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle D.100mm Trgf.110kg Bockrollen Gum.Platte L104xB80mm Farbe Rl.hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000275646_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000275646_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000275646
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L810.B44.101.02
EAN/GTIN:
     4021885131777
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bs rollen bockrolle a310.a85.100
Transportgeräterolle · thermoplastisches Gummirad hellgrau · Gehäuse aus Stahlblech, schwarz · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Radkörper Kunststoff orange · Rollenlager · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Schraubloch-Ø: 9mm· Befestigungsart: mit Anschraubplatte· Schraublochentfernung: 84x64/76x56mm· Ausführung: Bockrollen
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
100 mm
Plattenlänge:
104 mm
Marke:
BS ROLLEN
Radbreite:
32 mm
Bauhöhe:
128 mm
Tragfähigkeit:
110 kg
Farbe Rolle:
hellgrau
Ausladung:
34 mm
Material Rolle:
Gummi
Plattenbreite:
80 mm
Lagerung:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 100 mm, Lenkrolle, Schwenkrolle, Schwerlastblockrolle, Transportgeräterollen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 7,45*
€ 10,47*
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 7,50*
€ 10,52*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 7,86*
€ 10,91*
3 Tage
2
€ 4,99*
ab € 7,78*
€ 10,97*
€ 7,95*
ab € 8,13*
€ 11,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.