Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALRAVEN 3396064 Rohrschelle KSB2 M8/M10 60-64 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WALRAVEN 3396064 Rohrschelle KSB2 M8/M10 60-64 mm
WALRAVEN 3396064 Rohrschelle KSB2 M8/M10 60-64 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976789302
Hersteller:
     Walraven
Herst.-Nr.:
     3396064
EAN/GTIN:
     8712993164080
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Walraven Rohrschelle KSB2 M8/M10 60-64mm Rohrschelle KSB2zur Befestigung von Kupfer- · Stahl- undMehrschichtverbundrohren.Eigenschaften:- mit hochwertigen Sicherheitsverschluss- durch in PP eingegossene Mutter- einfacher Verschluss mit nur einerHand- gefertigt aus Stahl- elektrolytisch verzinkt- geschweißte Anschlussmutter M8/M10- ressourcenschonender Materialeinsatzbei höchstem Leistungsvermögen- alterungsbeständige EPDM Schall-schutzeinlage (für DIN 4109)- Temperaturbeständigkeit:von -50 bis +110 Grad Celsius- geprüft und gütegesichert gemäß derGüterichtlinie für RohrbefestigungenRAL-GZ 655 für mittelschwere LastenFabrikat: Walraven GmbHE-Mail: info.de@walraven.comTyp: Rohrschelle KSB2wie im Langtext in vollem Wortlautbeschrieben · jedochAusführungfür Rohrdurchmesser 60-64 mmAnschlussmutter M8/M10Produktdetails(http://www.walraven.com/de/katalog/deeplink/?search=3396064)Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Anschlussvorrichtung: M8 / M10· Breite: 109,4mm· Dämpfungsmaß Einlage: 18dB(A)· FM-Prüfung: Nein· Geeignet für Aluminiumrohre: Nein· Geeignet für Anzahl der Röhren: 1· Geeignet für Edelstahlrohre: Nein· Geeignet für Gussrohre: Ja· Geeignet für Kunststoffrohre: Nein· Geeignet für Kupferrohre: Ja· Geeignet für Spiralrohre: Nein· Geeignet für Stahlrohre: Ja· Höhe: 92,3mm· Nenndurchmesser: DN 50· Rohraußendurchmesser (1): 60mm· Tiefe: 20mm· ULC-Farbe: Nein· UL-Prüfung: Nein· Werkstoffgüte: sonstige
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3396064
Werksnummer:
8002383243
Länge netto mm:
110,00
Breite netto mm:
85,00
Höhe netto mm:
30,00
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Walraven Rohrschelle KSB2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,90*
€ 1,19*
1
€ 5,95*
ab € 0,79474*
€ 1,31474*
2 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 1,08*
€ 1,42*
2 Tage
unbekannt
50
€ 5,59*
ab € 2,71*
€ 3,36*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 59,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.