Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALRAVEN 3396083 Rohrschelle KSB2 M8/M10 80-83 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WALRAVEN 3396083 Rohrschelle KSB2 M8/M10 80-83 mm
WALRAVEN 3396083 Rohrschelle KSB2 M8/M10 80-83 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976789290
Hersteller:
     Walraven
Herst.-Nr.:
     3396083
EAN/GTIN:
     8712993164110
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Walraven Rohrschelle KSB2 M8/M10 80-83mm Rohrschelle KSB2zur Befestigung von Kupfer- · Stahl- undMehrschichtverbundrohren.Eigenschaften:- mit hochwertigen Sicherheitsverschluss- durch in PP eingegossene Mutter- einfacher Verschluss mit nur einerHand- gefertigt aus Stahl- elektrolytisch verzinkt- geschweißte Anschlussmutter M8/M10- ressourcenschonender Materialeinsatzbei höchstem Leistungsvermögen- alterungsbeständige EPDM Schall-schutzeinlage (für DIN 4109)- Temperaturbeständigkeit:von -50 bis +110 Grad Celsius- geprüft und gütegesichert gemäß derGüterichtlinie für RohrbefestigungenRAL-GZ 655 für mittelschwere LastenFabrikat: Walraven GmbHE-Mail: info.de@walraven.comTyp: Rohrschelle KSB2wie im Langtext in vollem Wortlautbeschrieben · jedochAusführungfür Rohrdurchmesser 80-83 mmAnschlussmutter M8/M10Produktdetails(http://www.walraven.com/de/katalog/deeplink/?search=3396083)Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Anschlussvorrichtung: M8 / M10· Breite: 131,5mm· Dämpfungsmaß Einlage: 18dB(A)· FM-Prüfung: Nein· Geeignet für Aluminiumrohre: Nein· Geeignet für Anzahl der Röhren: 1· Geeignet für Edelstahlrohre: Nein· Geeignet für Gussrohre: Ja· Geeignet für Kunststoffrohre: Nein· Geeignet für Kupferrohre: Ja· Geeignet für Spiralrohre: Nein· Geeignet für Stahlrohre: Ja· Höhe: 113,9mm· Rohraußendurchmesser (1): 80mm· Tiefe: 20mm· ULC-Farbe: Nein· UL-Prüfung: Nein· Werkstoffgüte: sonstige
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3396083
Werksnummer:
8002382805
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
30,00
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Walraven Rohrschelle KSB2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 57,917*
€ 74,217*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 66,08*
€ 84,44*
1 Tag
unbekannt
€ 5,50*
ab € 79,27*
€ 98,86*
1 Tag
unbekannt
€ 5,59*
ab € 197,81*
€ 236,82*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,44*
€ 100,4836
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,67*
€ 97,1873
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,00*
€ 94,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,75*
€ 91,3325
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,08*
€ 78,6352
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3216* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.