| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976788889 Herst.-Nr.: BD463A2 EAN/GTIN: 3800861110835 |
| |
|
| | |
| IDS Standventil JOY Ausladung 170mm brushed gold StandventilSerie: JoyHersteller: Ideal StandardVersion: verlängerter SockelPlatte/ArmaturenlochBenötigte Hahnlöcher: 1Außenmaße (BxTxH): 45x196x311 mmAusladung: 170 mmAuslaufhöhe: 215 mmNorm: DIN EN 248Befestigungsart: Schaftverschraubung von untenArmatur Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | BD463A2 | Werksnummer: | 6001040522 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | BG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Standventil | Ausfuehrung: | brushed gold |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 216,29* | € 261,86* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,80* | € 271,48* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 392,84* | € 518,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|