Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Standventil JOY Ausladung 170mm brushed gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDS Standventil JOY Ausladung 170mm brushed gold
Artikel-Nr.:
     1498-6001040522
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BD463A2
EAN/GTIN:
     3800861110835
Suchbegriffe:
Standventil
ideal standard standventil
standventil
StandventilSerie: JoyHersteller: Ideal StandardPlatte/ArmaturenlochBenötigte Hahnlöcher: 1Außenmaße (BxTxH): 45x196x311 mmAusladung: 170 mmAuslaufhöhe: 215 mmBefestigungsart: Schaftverschraubung von untenArmaturengriff: Eingriff aus MetallOberteil keramischGeräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1Lebensdauer: DIN EN 817Durchfluss bei 3 bar: 5 LiterLuftsprudler (innenliegend)Auslauf: fest (gegossen)Farbe / Oberfläche: Brushed Gold (glänzend)Oberfläche: PVD (gebürstet)Gewicht: 1,261 kgArtikel-Nr.: BD463A2Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 215mm· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Oberteil keramisch· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Suchbegriffe: 011060095203, Kaltwasserarmatur, Standhahn, Wasserhahn, Wasserkran
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 215,72*
€ 261,23*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,03*
€ 270,85*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,79*
€ 516,52*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,85*
€ 322,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,91*
€ 318,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,01*
€ 312,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,76*
€ 301,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,03*
€ 266,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.