| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976788796 Herst.-Nr.: BD584RO EAN/GTIN: 3800861117414 |
| |
|
| | |
| IDS Duschsystem Alu+ mit CFlow Brausethermostat rose 2 Ablagen · 2-Funktions-Handbrause und 2-Funktions-Kopfbrause Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Automatischer Spülzyklus: Nein · Be Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | BD584RO | Werksnummer: | 6001040429 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duschsystem | Ausfuehrung: | rose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Duschpaneel, Duschsystem, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, einhandarmatur brause, einhandarmatur, aluminium duschpaneel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 249,90* | € 297,65* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 265,86* | € 314,44* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 269,00* | € 317,09* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 496,29* | € 638,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|