Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE 11659567 Türdrückerlochteil Bremen 1505 Aluminium F49/F9-2 stahlfarben mat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOPPE 11659567 Türdrückerlochteil Bremen 1505 Aluminium F49/F9-2 stahlfarben mat
HOPPE 11659567 Türdrückerlochteil Bremen 1505 Aluminium F49/F9-2 stahlfarben mat
Artikel-Nr.:
     1955B-39976787108
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11659567
EAN/GTIN:
     4012789777000
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
HOPPE 11659567 Türdrückerlochteil Bremen 1505 Aluminium F49/F9-2 stahlfarben matt Vierkant 8 mm DIN links / rechts für Innentüren · Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift · Bund: für Lagerung lose · Ø 18 mm, 5,8 mm Bundlänge
Weitere Informationen:
eClassID:
23210104
HerstellerNr:
11659567
Werksnummer:
3000209776
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
30,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Türdrückerlochteil
Ausfuehrung:
Vierkant 8 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 4,99*
ab € 5,27*
€ 7,67*
1 Tag
unbekannt
€ 6,95*
ab € 5,93*
€ 8,43*
3 Tage
11
€ 5,99*
ab € 5,85*
€ 8,43*
Lager 1955
15
€ 5,99*
ab € 5,96*
€ 8,47*
1 Tag
11
€ 5,59*
ab € 6,33*
€ 8,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.