Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückerlochteil 1505 Alu.F49/F9-2 stahlfarben ma 4-KT.8mm DIN L/R HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000209776
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11659567
EAN/GTIN:
     4012789777000
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
für Innentüren · Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift · Bund: für Lagerung lose · Ø 18 mm, 5,8 mm Bundlänge
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F49/F9-2 stahlfarben matt
Vierkant:
8 mm
Drückerlänge:
132 mm
Befestigungssystem:
Schnellstiftverbindung
Drückertiefe:
54 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
F49/F9-2
Modell:
Bremen 1505
Marke:
HOPPE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1736
15
€ 4,99*
ab € 5,20*
€ 7,71*
3 Tage
11
€ 5,99*
ab € 5,78*
€ 8,53*
5 Tage
15
€ 5,99*
ab € 5,89*
€ 8,57*
1 Tag
unbekannt
€ 6,95*
ab € 6,08*
€ 8,82*
1 Tag
11
€ 5,59*
ab € 6,13*
€ 8,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.