Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOTZ 4671.01 Drehhocker Bodengleiter PU-Schaum Neigeverstellung 7 ° Sitzhöhenve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOTZ 4671.01 Drehhocker Bodengleiter PU-Schaum Neigeverstellung 7 ° Sitzhöhenve
LOTZ 4671.01 Drehhocker Bodengleiter PU-Schaum Neigeverstellung 7 ° Sitzhöhenve
LOTZ 4671.01 Drehhocker Bodengleiter PU-Schaum Neigeverstellung 7 ° Sitzhöhenve
Artikel-Nr.:
     1955B-39976744091
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     4671.01
EAN/GTIN:
     4260257719230
Suchbegriffe:
Dreh-Hocker
Drehhocker
drehhocker
LOTZ 4671.01 Drehhocker Bodengleiter PU-Schaum Neigeverstellung 7 ° Sitzhöhenverstellung 430-620 mm ergonomischer Sitz aus robustem Polyurethan-Schaumpolster mit verlängerter Rückenstütze · Sitzneigung um 7° verstellbar · Griffmulde an Rückseite · stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung · stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern oder lastabhängig gebremsten Doppelrollen für harte Böden
Weitere Informationen:
eClassID:
21100502
HerstellerNr:
4671.01
Werksnummer:
9000454460
Länge netto mm:
610,00
Breite netto mm:
280,00
Höhe netto mm:
620,00
Gewicht netto Kg:
8,430000
Gewicht brutto Kg:
8,430000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Drehhocker
Ausfuehrung:
PU-Schaum Neigeverstellung 7 °
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 116,89*
€ 146,07*
2 Tage
1
€ 5,45*
ab € 117,25*
€ 146,22*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 117,69*
€ 146,90*
€ 4,95*
ab € 131,13*
€ 166,42*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 132,48*
€ 168,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,54*
€ 200,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,12*
€ 194,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,13*
€ 182,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,64*
€ 174,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,48*
€ 157,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.