| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976740169 Herst.-Nr.: 530200 EAN/GTIN: 4016959111816 |
| |
|
| | |
| Hamberger WC-Sitz Move mit Edelstahl-Klappdübel C0102G weiß aus Urea 131.5 Duroplast · mit Optional TakeOff · mit Edelstahlscharnier erfüllt WC-Sitz DIN 19516 · D-Shape · universell · Semi Wrapover · keilförmig · 2 Deckelpuffer · 4 Sitzringpuffer Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 530200 | Werksnummer: | 8001513807 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Hamberger WC-Sitz Move |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klobrille, Klodeckel, Klosettsitz, Toiletten-Brille, Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, klodeckel weiss edelstahlscharnier, federklappdübel, klobrille weiß |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 140,41* | € 174,41* | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 167,68003* | € 206,71* | | | | | | 22 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 176,58004* | € 216,46002* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 177,43005* | € 217,42* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 208,55002* | € 281,09004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 7 Stück (ab € 23,95429* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|