| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8001513807 Herst.-Nr.: 530200 EAN/GTIN: 4016959111816 |
| |
|
| | |
| aus Urea 131.5 Duroplast · mit Optional TakeOff · mit Edelstahlscharnier erfüllt WC-Sitz DIN 19516 · D-Shape · universell · Semi Wrapover · keilförmig · 2 Deckelpuffer · 4 SitzringpufferWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Diebstahlssicherung: Nein· Durchgehende Scharnierwelle: Nein· Erhöht: Nein· Für die Montage von oben: Ja· Geeignet für Standard-WC: Nein· Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl· Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stahl· Material Sitz/Deckel: Duroplast· Mit Absenkautomatik: Nein· Mit Deckel: Ja· Zum Reinigen abnehmbar: Nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klobrille, Klodeckel, Klosettsitz, Toiletten-Brille, Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, klodeckel weiss edelstahlscharnier, federklappdübel, klobrille weiß, 0121375278101, Sitz, Sitzring |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 139,63* | € 173,56* | | | | | 27 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 167,14005* | € 206,37001* | | | | Lager 1498 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 176,33* | € 217,47005* | | | | | | 19 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 178,20005* | € 218,45005* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 209,64006* | € 282,42004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 7 Stück (ab € 25,19* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|