Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS 9454-217 Arm-/Rückenstütze passend für Drehhocker 9000 454 122, 9000 454


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIMOS 9454-217 Arm-/Rückenstütze passend für Drehhocker 9000 454 122, 9000 454
BIMOS 9454-217 Arm-/Rückenstütze passend für Drehhocker 9000 454 122, 9000 454
BIMOS 9454-217 Arm-/Rückenstütze passend für Drehhocker 9000 454 122, 9000 454
Artikel-Nr.:
     1955B-39976738918
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9454-217
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Hocker
Drehhocker
bimos drehhocker
dreh hocker
BIMOS 9454-217 Arm-/Rückenstütze passend für Drehhocker 9000 454 122, 9000 454 123, 9000 454 124 schwarz zur nachträglichen Montage an Drehhocker · um 100 mm in der Höhe verstellbar · Polster aus weichen Integralschaum · robust, abwaschbar, widersteht mechanischen Einflüssen · Entlastung von Rücken oder Armen, je nach Tätigkeit und Sitzposition
Weitere Informationen:
eClassID:
24311201
HerstellerNr:
9454-217
Werksnummer:
9000454125
Länge netto mm:
330,00
Breite netto mm:
250,00
Höhe netto mm:
350,00
Gewicht netto Kg:
3,000000
Gewicht brutto Kg:
3,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Arm-/Rückenstütze
Ausfuehrung:
9000 454 122, 9000 454 123, 9000 454 124
Weitere Suchbegriffe: spindel drehhocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.