Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA 60.4517.54 Funk-Digitaluhr Funkuhr Kunststoff silber 1,5 V digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TFA 60.4517.54 Funk-Digitaluhr Funkuhr Kunststoff silber 1,5 V digital
TFA 60.4517.54 Funk-Digitaluhr Funkuhr Kunststoff silber 1,5 V digital
TFA 60.4517.54 Funk-Digitaluhr Funkuhr Kunststoff silber 1,5 V digital
Artikel-Nr.:
     1955B-39976738830
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     60.4517.54
EAN/GTIN:
     4009816031372
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Hygrometer
Funk-Digitaluhr Funkuhr Ku.silber 1,5 V dig.TFA übersichtliches Display · gute Ablesbarkeit auch aus weiter Entfernung · Datumsanzeige mit ausgeschriebenem Wochentag (10 Sprachen) sowie Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit · automatische Zeiteinstellung bei Erstinbetriebnahme sowie vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung · Weckalarm mit Snooze-Funktion · silbernes Kunststoffgehäuse · Batteriebetrieb 1,5 V (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten) Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Weckalarm mit Snooze-Funktion · Spannung: 1,5V · Tiefe: 29mm
Weitere Informationen:
eClassID:
27200106
HerstellerNr:
60.4517.54
Werksnummer:
9000486866
Länge netto mm:
400,00
Breite netto mm:
250,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
1,135000
Gewicht brutto Kg:
1,135000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Funk-Digitaluhr
Ausfuehrung:
1,5 V
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,44*
€ 81,78*
1 Tag
12
€ 5,50*
ab € 64,33*
€ 81,80*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 64,60*
€ 82,17*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 65,64*
€ 83,54*
Lager 1955
12
€ 5,99*
ab € 71,97*
€ 90,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.