Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann Digitale XL-Funkuhr mit Raumklima


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann Digitale XL-Funkuhr mit Raumklima
TFA-Dostmann Digitale XL-Funkuhr mit Raumklima
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80421211
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.010529
EAN/GTIN:
     4009816031372
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Hygrometer
Diese Funkuhr von TFA überzeugt durch das ausgesprochen übersichtliche Display. Die großformatige Anzeige lässt sich auch von weitem gut ablesen und eignet sich besonders für den Eingangs- oder Empfangsbereich, das Wartezimmer und das Büro.
Neben dem Datum mit dem voll ausgeschriebenen Wochentag wird auch die Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit angezeigt. So können Sie für ein angenehmes Klima in Ihren Wohn- und Arbeitsräumen sorgen.
Die Uhrzeit wird über das DCF77 Signal auf die Sekunde genau eingestellt und auch der Wechsel von Winter- auf Sommerzeit erfolgt automatisch.
Das schlichte und klare Design passt in jede Umgebung, gleichgültig, ob Sie die Funkuhr aufhängen oder hinstellen möchten.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
368 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
881 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Messfunktionen
Innen-Hygrometer, Innen-Thermometer
Messfunktionen Trenddisplay
Hygrometer,Thermometer
Uhrfunktion
Ja
Weckerfunktion
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Snooze Funktion
Ja
Feuchtigkeitsmessbereich (innen) (H-H)
20 - 99 %
Temperaturmessbereich (innen) (T-T)
-10 - 50 °C
14 - 122 °F
Wandmontage
Ja
DCF Radiouhr
Ja
Temperaturmesseinheit
F,°C
Wochentags-Anzeige
Ja
Anzahl der Anzeigesprachen der Wochentage
10
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.