Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Digitaluhr Funkuhr Ku.silber 1,5 V dig.TFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9000486866
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.4517.54
EAN/GTIN:
     4009816031372
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Hygrometer
übersichtliches Display · gute Ablesbarkeit auch aus weiter Entfernung · Datumsanzeige mit ausgeschriebenem Wochentag (10 Sprachen) sowie Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit · automatische Zeiteinstellung bei Erstinbetriebnahme sowie vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung · Weckalarm mit Snooze-Funktion · silbernes Kunststoffgehäuse · Batteriebetrieb 1,5 V (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Weckalarm mit Snooze-Funktion· Spannung: 1,5V· Tiefe: 29mm
Weitere Informationen:
Breite:
368 mm
Betriebsart:
Batteriebetrieb
Farbe:
silber
Ausführung:
Funkuhr
Gehäuse:
Kunststoff
Höhe:
230 mm
Marke:
TFA
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Luftfeuchte-Messgeräte, Luftfeuchtigkeitsmesser, Nebenuhr, Radiowecker, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, Wand-Uhr, Wanduhr, wanduhr tfa dostmann digital eckig, hygrometer, tfa dostmann hygrometer, Digitaluhr, Funk-Digitaluhren, Großraumuhren, Synchronuhr, Uhren, Wanduhren
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,44*
€ 81,78*
Lager 1498
12
€ 5,50*
ab € 64,33*
€ 81,80*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 64,60*
€ 82,17*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 65,64*
€ 83,54*
1 Tag
9
€ 5,59*
ab € 66,10*
€ 84,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.