Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIRKA FY6M105061 Haftschleifscheibe GALAXY Grip Multifit 150 mm Körnung 600 für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MIRKA FY6M105061 Haftschleifscheibe GALAXY Grip Multifit 150 mm Körnung 600 für
MIRKA FY6M105061 Haftschleifscheibe GALAXY Grip Multifit 150 mm Körnung 600 für
MIRKA FY6M105061 Haftschleifscheibe GALAXY Grip Multifit 150 mm Körnung 600 für
Artikel-Nr.:
     1955B-39976738768
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     FY6M105061
EAN/GTIN:
     6416868554311
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Haftschleifscheibe GALAXY Grip Multifit 150mm K.600 f.HO/Metall/Lack/Ku. Keramik/Korund · Premium Folienschleifscheibe für die Holz-, Metall-, Lack- und Kunststoffbearbeitung · hohe Standzeit · aggressive Schleifleistung · hohe Kantenstabilität
Weitere Informationen:
eClassID:
21011313
HerstellerNr:
FY6M105061
Werksnummer:
4000845349
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
150,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
Ursprungsland:
FI
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Haftschleifscheibe
Ausfuehrung:
für Holz / Metall / Lack / Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
150
Frei Haus
ab € 0,4316*
€ 0,5722*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,45*
ab € 0,43*
€ 0,59*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,99*
ab € 0,43*
€ 0,59*
Lager 1955
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,45*
€ 0,61*
4 Tage
unbekannt
50
€ 6,90*
ab € 0,4824*
€ 0,6934*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mirka
FY6M105022
ab € 0,4824*
Ähnlich
Mirka
FY6M105040
ab € 28,59*
Ähnlich
Mirka
FY6M105060
ab € 24,77*
Ähnlich
Mirka
FY6M105010
ab € 0,43*
Ähnlich
Mirka
FY6M105092
ab € 0,51*
Ähnlich
Mirka
FY6M105012
ab € 0,43*
Ähnlich
Mirka
FY6M105093
ab € 0,51*
Ähnlich
Mirka
FY6M105015
ab € 0,43*
Ähnlich
Mirka
FY6M105094
ab € 0,51*
Ähnlich
Mirka
FY6M105018
ab € 0,43*
Ähnlich
Mirka
FY6M105095
ab € 0,51*
Ähnlich
Mirka
FY6M105025
ab € 0,43*
Ähnlich
Mirka
FY6M105032
ab € 0,43*
Ähnlich
Mirka
FY6M105041
ab € 0,43*
Ähnlich
Mirka
FY6M105051
ab € 0,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.